東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ
東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666
アズワン品番
65-7228-47
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236644
TLP185(GB-TPL,SE(T
¥
1,720
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください