WURTH ELEKTRONIK
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●シリーズ:WL-STCW●コード番号:184-6982
アズワン品番
65-7238-78
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236897
1540601NBA500
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください