EAO
ブザー 31
仕様
●電源電圧:10 → 26 V ac/dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●最大デシベル:88 dB @ 0.1 m●シリーズ:31●動作温度 Min:-25℃●コード番号:175-7851
アズワン品番
65-7327-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236985
31-801.002
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください