TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
プラグハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 5個入
仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:メス●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●接続方向:ストレート●コード番号:205-8720
アズワン品番
65-7578-88
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237755
640900-1
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表