ITT CANNON
プラグハウジング 6極
仕様
●極数:6●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4073
アズワン品番
65-7783-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237764
121587-0013
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表