SAMTEC
ヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2026
アズワン品番
65-7658-41
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239828
TSM-110-01-L-SH-A-K-TR
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表