SAMTEC
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1892
アズワン品番
65-7617-08
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239916
TFM-115-02-S-D-LC-P-TR
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表