曜日別特売

ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入

ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1417アズワン品番65-7617-68内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69240004IPL1-105-02-L-S-K-TR
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする