SAMTEC
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1869
アズワン品番
65-7607-59
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69240038
TFM-104-02-L-D-K-TR
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表