バイオクラフト
ミニウェーブシェーカー
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃
アズワン品番
67-0320-80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69246137
BCM-720S
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください