曜日別特売

ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 ニッケル仕上げ 欧州仕様アンチスナップ Solid Secure Diamond 35 / 35 mm

ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 ニッケル仕上げ 欧州仕様アンチスナップ Solid Secure Diamond 35 / 35 mm - ABUS

ABUS X60 は、最新の技術で高いセキュリティを実現しています。ダブルドアシリンダは、穴開け、衝撃、ピッキングに対する保護を提供します。セキュリティカードには 3 つのキーが付属しています。許可された人だけがキーを注文できるようにすることができます。複製キーは、原稿の準備で寸法が 35 x 35 mm で長さが 70 mm 以上の場合にのみ作成されます。使用済み黄銅素材 ニッケルを使用

仕様●シリンダーロックタイプ:欧州仕様アンチスナップ, Solid Secure Diamond●サイズ:35 / 35 mm●材質:真鍮●仕上げ:ニッケル●全体の長さ:70mm●コード番号:212-6225アズワン品番65-7892-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6924760789024
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする