ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 ニッケル仕上げ 欧州仕様アンチスナップ Solid Secure Diamond 35 / 35 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69247607 品番89024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300

ABUS X60 は、最新の技術で高いセキュリティを実現しています。ダブルドアシリンダは、穴開け、衝撃、ピッキングに対する保護を提供します。セキュリティカードには 3 つのキーが付属しています。許可された人だけがキーを注文できるようにすることができます。複製キーは、原稿の準備で寸法が 35 x 35 mm で長さが 70 mm 以上の場合にのみ作成されます。使用済み黄銅素材 ニッケルを使用

仕様●シリンダーロックタイプ:欧州仕様アンチスナップ, Solid Secure Diamond●サイズ:35 / 35 mm●材質:真鍮●仕上げ:ニッケル●全体の長さ:70mm●コード番号:212-6225 アズワン品番65-7892-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする