SIEMENS
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
Siemens Sematic ET 200SP は、18 個のプッシュイン端子用の CC13 カラーコードの青色 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P2
仕様
●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2896
アズワン品番
65-7343-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69260514
6ES7193-6CP13-2MT0
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください