SIEMENS
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
Siemens Sematic ET 200SP (赤)は、18 個のプッシュイン端子用の CC12 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ P1
仕様
●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2934
アズワン品番
65-7339-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69260530
6ES7193-6CP12-2MT0
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください