SIEMENS
ラベルストリップ ラベル ET 200SP用
Siemens Sematic ET 200SP、500 ライトグレーラベルストリップロールの寸法は、13 mm x 31 mm です。動作時の周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様
●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2874
アズワン品番
65-7338-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69260566
6ES7193-6LR10-0AA0
¥
72,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください