THK
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK ミニチュアリニアガイドの重量は 0.025 重量です。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード
仕様
●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5240
アズワン品番
65-7876-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261677
SRS12MUUC1(GK)
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください