ニチフ
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 5個入
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R8●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.046インチ●全長:0.925インチ●コード番号:490-3458
アズワン品番
65-7590-20
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262980
HC R8-6
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表