ニチフ
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 4個入
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R38●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.866インチ●適合電線サイズmm2 Min:26.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.072インチ●全長:1.665インチ●コード番号:490-3587
アズワン品番
65-7484-13
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262989
HC R38-8
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表