OSRAM
レーザダイオード 3ピン 青
仕様
●ピーク波長:450nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:80mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:青●コード番号:210-6851
アズワン品番
65-7241-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263287
PLT5 450B
¥4,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください