TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロードセル 1箱 20個入
仕様
●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:0.5kg●IP保護等級:IP43●材質:ステンレススチール●コード番号:201-1652
アズワン品番
65-7302-03
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69264005
FS1901-0000-0500-G
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください