CROUZET
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4
仕様
●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:110 → 240 V ac●電源電圧:110 → 240 V ac●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computer●コード番号:237-2055
アズワン品番
65-7272-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265658
88983903
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください