Festo 歯付きベルト軸 EGC-120-400-TB-KF-0H-GK には、再循環式ボールベアリングガイドが付属しています。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。駆動ピニオンの有効径 =39 79 mm 作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm 歯付きベルトストレッチ:0
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~