EDAC
圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8292
アズワン品番
65-7782-76
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69266945
140-502-210-011
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表