日本モレックス(molex)
圧着端子付きリード線 Pico-SPOXシリーズ 300mm
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●CN1:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1007●コード番号:212-3333
アズワン品番
65-7385-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69268589
797581007
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください