NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
押しボタンスイッチ 0.4 VA @ 28 V ac/dc モーメンタリ PCB 双極双投 DPDT
仕様
●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 28 V ac/dc●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
67-0357-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69270567
AB-25AB
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください