C&K
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3913
アズワン品番
65-7825-54
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69270628
D6RLAMF1 LFS
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください