押しボタン制御ステーション

押しボタン制御ステーション - シュナイダーエレクトリック

O 22 mm制御ユニット及び信号ユニット用空の金属製エンクロージャダイキャスト製空の制御ステーション - XAPM - O 22 - 亜鉛合金 - 緊急停止

仕様●シリーズ:XAP●プッシュボタンのマーク:緊急停止●エンクロージャの色:黒●カットアウト直径:22mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-0351アズワン品番65-7824-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69270944XAPM1316H29
46,600
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする