SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1061 ラッチング 緑
照光式押ボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、緑色、埋め込み取り付け用フロントリング、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様
●シリーズ:3SU1061●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:183-7277
アズワン品番
65-7791-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69270969
3SU1061-0JA40-0AA0
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください