SIEMENS
拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用
仕様
●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448
アズワン品番
65-7272-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69272299
7KM9300-0AE02-0AA0
¥
73,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください