AMPHENOL
基板接続用ソケット 10 極 0.35mm 2 列 表面実装 1袋 20個入
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:Amphenol●シリーズ番号:103R010BB100●コード番号:216-1793
アズワン品番
65-7502-79
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69274959
103R010BB100
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表