SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8664
アズワン品番
65-7690-35
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275126
HLE-105-02-L-DV-BE-K-TR
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表