SAMTEC
基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入
仕様
●入数:1トレイ(52個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0515
アズワン品番
65-7547-83
内容量
1セット(52個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275519
QFSS-052-04.25-L-D-A
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表