SAMTEC
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入
2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト
仕様
●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532
アズワン品番
65-7564-70
内容量
1セット(51個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275546
QRF8-052-05.0-L-D-A
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表