SAMTEC
基板接続用ソケット 114 極 1.27mm 6 列
Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様
●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669
アズワン品番
65-7627-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275607
ASP-189983-01
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表