SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入
仕様
●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038
アズワン品番
65-7610-25
内容量
1セット(1700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275668
CLP-106-02-F-D-P-TR
¥
535,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表