SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0060
アズワン品番
65-7689-29
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69275720
CES-112-01-G-S
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表