SAMTEC
基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
仕様
●入数:1リール(375個入り)●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-05.0- S-DV-L-TR●コード番号:227-1186
アズワン品番
65-7614-85
内容量
1セット(375個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276106
ERF8-070-05.0-S-DV-L-TR
¥
612,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表