曜日別特売

基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 基板

基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 基板 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットは 156 極です。ポジション数: 156 ポジション ピッチ: 0.635 mm 行数 :2 行 終端スタイル:スルーホール 取り付け角度:ストレート

仕様●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:基板●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:ASP●コード番号:208-0664アズワン品番65-7625-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69276124ASP-142781-03
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする