SAMTEC
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装
仕様
●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659
アズワン品番
65-7628-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276377
ASP-134604-04
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表