SAMTEC
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 200個入
仕様
●入数:1リール(200個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0658
アズワン品番
65-7629-16
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276395
ASP-134604-04
¥
614,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表