SAMTEC
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:表面実装●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-090-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1542
アズワン品番
65-7606-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276447
QSH-090-01-F-D-A-K-TR
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表