SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入
仕様
●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1744
アズワン品番
65-7636-78
内容量
1セット(1450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276474
SLH-010-1.50-G-D-A-K
¥
539,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表