SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302
アズワン品番
65-7685-35
内容量
1セット(725個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69276727
SFC-110-T2-L-D-A-K-TR
¥
378,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表