SAMTEC
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入
仕様
●入数:1リール(200個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1582
アズワン品番
65-7568-41
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277007
SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR
¥
644,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表