SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448
アズワン品番
65-7548-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277147
MMS-112-02-L-DV
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表