SAMTEC
基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1589
アズワン品番
65-7613-64
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277190
SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR
¥
790,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表