SAMTEC
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入
仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783
アズワン品番
65-7682-91
内容量
1セット(850個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277199
ZF1-25-01-T-WT-TR
¥
213,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表