TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール
仕様
●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-9767
アズワン品番
65-7711-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277689
2204401-1
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表