SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入
仕様
●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1413
アズワン品番
65-7553-72
内容量
1セット(69個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277820
SQT-104-03-L-S
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表