SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 90個入
仕様
●入数:1トレイ(90個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8924
アズワン品番
65-7694-57
内容量
1セット(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277874
MPS-04-7.70-03-L-V
¥
70,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表